Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN QLS 401 SSV pompunits voor smeersystemen

  • ERIKS:14175160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.824,81/ stukexcl. btw

€ 2.208,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
QLS401 SSV
Type
Electrically Operated Pump
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van 25 tot 70 °C
Max. werkdruk
205 bar
Aantal aansluitingen
18
Beschermingsgraad (IP)
69
Nom. spanning
24V DC
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
353 mm
Bedrijfsspanning
24 V
Lengte
237 mm
Breedte
235 mm
Aansluiting
G1/8