Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN QLS 301 SSV pompunits voor smeerregeling

  • ERIKS:14490062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,74/ stukexcl. btw

€ 107,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
QLS301 SSV
Type
Pump Element
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
205 bar
Beschermingsgraad (IP)
69
Nom. spanning
24V DC
Alarmfunctie
Nee
Bedrijfsspanning
24 V