Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN PUMPENELEMENT K6 DN 203,205

  • ERIKS:14046893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 169,89/ stukexcl. btw

€ 205,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
P502
Type
Pump Element
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
100 bar
Aantal aansluitingen
2
Debiet
1.44 cm³
Beschermingsgraad (IP)
69
Nom. spanning
24V DC
Alarmfunctie
Nee
Diameter
6 mm
Bedrijfsspanning
24 V
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/4