€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | PSG3 |
Type | Closure Plug For Baseplate Outlet |
Smeermiddel | NLGI 2 en 3 |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 200 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 88 mm |
Lengte | 466 mm |
Breedte | 108 mm |
Materiaal | Aluminiumlegering |