Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Pneumatische oliepomp POEP 1.7l (POEP-15-1.7)

  • ERIKS:13900417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 485,63/ stukexcl. btw

€ 587,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
POEP
Type
POEP-15-1.7
Inhoud reservoir
1700 ml
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. werkdruk
60 bar
Debiet
15 cm³
Overbrengingsverhouding
10:1
Materiaal
Kunststof, metaal
Aansluiting
G 1/4"