Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN PF-VPBM pompunits voor smeersystemen

  • ERIKS:13894216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 720,56/ stukexcl. btw

€ 871,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
PF-VPBM
Type
Manually Operated Piston Pump
Max. druk
400 bar
Leveringsvolume per slag
2 cm³