€ 24,77/ stukexcl. btw
€ 29,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | KFG |
Type | Filler Coupling Kit |
Smeermiddel | Vet |
Bedrijfstemperatuur | van 10 tot 60 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Aantal aansluitingen | 2 |
Beschermingsgraad (IP) | 56 |
Nom. spanning | 24V DC |
Alarmfunctie | Nee |
Uitvoering | Elektrisch bediende zuigerpomp |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Lengte | 227 mm |
Breedte | 1170 mm |
Aansluiting | G1/4 |