€ 2.429,13/ stukexcl. btw
€ 2.939,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | P603S |
Type | Electrically Operated Pump |
Smeermiddel | Vet |
Goedkeuring | UL/CSA, CE |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Debiet | 12 cm³ |
Beschermingsgraad (IP) | 69 |
Nom. spanning | 24V DC |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 1064 mm |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Lengte | 500 mm |
Breedte | 400 mm |
Materiaal | Aluminiumlegering |
Aansluiting | G1/4 |