€ 20,51/ stukexcl. btw
€ 24,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | P205 |
Type | Filling connector |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 350 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 55 |
Alarmfunctie | Nee |
Aansluiting | G1/4 |