Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN P203 pompunits voor gecentraliseerde smeersystemen

  • ERIKS:14007604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 63,59/ stukexcl. btw

€ 76,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
P203
Type
Electrically Operated Piston Pump
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Max. werkdruk
350 bar
Aantal aansluitingen
3
Beschermingsgraad (IP)
69
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
1436 mm
Bedrijfsspanning
12 V
Lengte
344 mm
Aansluiting
G1/4