€ 1.025,15/ stukexcl. btw
€ 1.240,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | P |
Type | Air Or Hydraulically Operated Piston Pump |
Max. persdruk | 10 bar |
Aansluiting luchttoevoer | G1/4 (voor buis ∅8 mm) |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 °C |