Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN OS doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:14008798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 116,43/ stukexcl. btw

€ 140,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
OS
Type
Metering Device
Smeermiddel
Minerale en synthetische oliën
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 120 °C
Max. werkdruk
75 bar
Aantal aansluitingen
1
Debiet
2.82 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
6 mm
Hoogte
140 mm
Uitvoering
Eenlijnsdoseerorgaan
Lengte
185 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G1/4