€ 496,96/ stukexcl. btw
€ 601,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | POE |
Type | POE-15-1.0 |
Inhoud reservoir | 1000 ml |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Max. werkdruk | 30 bar |
Debiet | 15 cm³ |
Materiaal | Kunststof, metaal |
Aansluiting | G 1/4" |