€ 3.645,85/ stukexcl. btw
€ 4.411,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | MLPV |
Type | Multilube Pump Unit |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 4000 ml |
Smeermiddel | Vet |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 60 °C |
Max. werkdruk | 140 bar |
Aantal aansluitingen | 2 |
Debiet | 960 cm³ |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Alarmfunctie | Ja |
Gewicht | 16 kg |
Hoogte | 539 mm |
Uitvoering | Elektrisch bediende zuigerpomp |
Bewakingsinrichting | Drukschakelaar; Visuele en elektrische minimumpeilbewaking |
Bedrijfsspanning | 12 V |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 274 mm |
Aansluiting | G1/4 |