Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Multilube pompunits voor efficiënt smeerbeheer

  • ERIKS:14152931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.881,38/ stukexcl. btw

€ 5.906,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
MLPV
Type
Multilube Pump Unit
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
4000 ml
Smeermiddel
Vet
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 60 °C
Max. werkdruk
140 bar
Aantal aansluitingen
1
Debiet
960 cm³
Beschermingsgraad (IP)
65
Nom. spanning
24V DC
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
16 kg
Hoogte
539 mm
Uitvoering
Elektrisch bediende zuigerpomp
Bewakingsinrichting
Drukschakelaar; Visuele en elektrische minimumpeilbewaking
Bedrijfsspanning
24 V
Lengte
250 mm
Breedte
274 mm
Aansluiting
G1/4