Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MPB zware vatpompunit

  • ERIKS:14532277
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.605,38/ stukexcl. btw

€ 1.942,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
MPB
Type
Air-Operated Pump
Max. werkdruk
4.5 bar
Max. bedrijfsdruk (psi)
65
Max. mediumtemperatuur (continu)
131 °F
Max. mediumtemperatuur (continu)
55 °C
Lengte
920 mm
Lengte
36 in
Breedte
5 in
Breedte
130 mm
Hoogte
5 in
Hoogte
130 mm
Gewicht
7.6 kg
Gewicht
17 lb