Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Monoflex Einleitungsverteiler 345-200-33333-ZZ

  • ERIKS:14486025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,35/ stukexcl. btw

€ 139,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
345
Type
345-200-33333-ZZ
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Aantal aansluitingen
5
Debiet
0.06 cm³
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Zink drukgegoten