Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Monitoringsapparaat voor prestatiecontroles van smeersystemen

  • ERIKS:13685406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
171-210
Type
Union Nut
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 80 °C
Max. werkdruk
25 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Diameter
10 mm
Aansluiting
M10×1