€ 1.331,78/ stukexcl. btw
€ 1.611,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | MKx |
Type | Electrically operated gear pump unit |
Max. bedrijfsdruk | 30 bar |
Temperatuurgebied | van 10 tot 40 °C |
Type | Elektrisch bediende tandradpompset |
Debiet | 0.1 l/min |