Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MKF pompunits voor gecentraliseerde smeersystemen

  • ERIKS:13876799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.059,28/ stukexcl. btw

€ 1.281,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
MKx
Type
Electrically operated gear pump unit
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Debiet
0.1 l/min
Max. bedrijfsdruk
30 bar
Type
Elektrisch bediende tandradpompset