€ 176,39/ stukexcl. btw
€ 213,43incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 161-300 |
Type | Mixing Valve |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | Ø 8x1 mm |
Werkdruk | van 3 tot 40 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
DIN-grootte | 70 x 67 x 35 |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Minerale of synthetische olie |