€ 185,95/ stukexcl. btw
€ 225,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | MV |
Type | Mixing Valve |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | Ø 8x1 mm |
Werkdruk | van 5 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Uitvoering ventielblok | Body Ported |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Minerale of synthetische olie |