Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Micropompunit voor nauwkeurige smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13783420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 166,48/ stukexcl. btw

€ 201,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
501
Type
Injection Oiler
Smeermiddel
Olie
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. werkdruk
10 bar
Aantal aansluitingen
1
Alarmfunctie
Nee