€ 253,67/ stukexcl. btw
€ 306,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 501 |
Type | Injection oiler |
Aandrijving mechanisme | Pneumatisch |
Smeermiddel | Olie |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Max. werkdruk | 10 bar |
Aantal aansluitingen | 3 |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 2.5 mm |
Hoogte | 56 mm |
Uitvoering | Injectie-oliespuit met instelbare doseerhoeveelheid |
Max. debiet | 200 |
Lengte | 105 mm |
Breedte | 28.5 mm |
Afdichtingsmateriaal | FPM |
Aansluiting | 3-poorts type |