Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MFE pompunits voor gecontroleerde smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13876543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.130,99/ stukexcl. btw

€ 2.578,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
MFE
Type
Electrically operated gear pump unit
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Max. bedrijfsdruk
28 bar
Type
Elektrisch bediende tandradpompset