Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MFE pompunits voor efficiënt smeerbeheer

  • ERIKS:14304169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.175,57/ stukexcl. btw

€ 3.842,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
MFE
Type
Electrically operated gear pump unit
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Max. bedrijfsdruk
28 bar
Type
Elektrisch bediende tandradpompset