Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Messing dopschroef voor Ø8mm buis

  • ERIKS:13776229
  • Fabrikant:7613288155671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,73/ stukexcl. btw

€ 2,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Messing
Sleutelwijdte
14 mm
l2
4.5 mm
l1
16 mm
d1
M14x1,5