Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Lubrilean Smart unit voor efficiënt smeerbeheer

  • ERIKS:13931372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.824,01/ stukexcl. btw

€ 3.417,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
LubriLean Smart
Type
Mql Supply Unit
Inhoud reservoir
800 ml
Smeermiddel
Olie
Max. werkdruk
4 bar
Aantal aansluitingen
1
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
116.5 mm
Lengte
116.5 mm
Materiaal
Staal