Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Lubrilean Basic unit voor minimale oliesmering

  • ERIKS:13931355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.864,60/ stukexcl. btw

€ 3.466,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
LubriLean Basic
Type
Mql Supply Unit
Inhoud reservoir
3000 ml
Smeermiddel
Olie
Aantal aansluitingen
8
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
425 mm
Lengte
238 mm
Breedte
160 mm