€ 123,93/ stukexcl. btw
€ 149,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | CLS |
Type | Coupling Socket |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Smeermiddel | Vet |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 65 °C |
Max. werkdruk | 38 bar |
Debiet | 50 cm³ |
Nom. spanning | 24V DC |
Alarmfunctie | Nee |
Uitvoering | Elektrisch bediende tandradpomp |
Max. debiet | 50 |
Bewakingsinrichting | Visuele niveaubewaking; Extra elektrische leegloopbewaking |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Aansluiting | M16x1,5 |