€ 51,72/ stukexcl. btw
€ 62,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 351 |
Type | Metering Device |
DIN-norm | DIN 3862 |
Goedkeuring | DIN 3862 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Max. werkdruk | 80 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Debiet | 0.05 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 4 mm |
Lengte | 53 mm |
Breedte | 12 mm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Materiaal | Aluminium |
Aansluiting | G1/8 |