Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestuk M6 ø4 504-100-VS M6x1 Rohr 4mm

  • ERIKS:13783616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VS
Type
504-100-VS
Serie
VS
Type
504-100-VS
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M 6x1
Uitwendige slangdiameter 1
4 mm
Afdichting
NBR
Vorm
Knie
Sleutelwijdte
9 mm
A
4 mm
B
10
D
4.5 mm
l1
22 mm
l2
18 mm
SW1
9 mm
SW2
9 mm