Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück M6 kegelig. Rohr 4mm 504-200K

  • ERIKS:13783640
  • Fabrikant:7613288154773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Vorm
Elleboog
Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
M 6
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 6
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999