€ 14,32/ stukexcl. btw
€ 17,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | Quick Connector |
Type | Elbows With Tapered Thread |
Smeermiddel | Vet |
Max. werkdruk | 300 bar |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 1.8 kg |
Diameter | 6 mm |
Afdichtingsmateriaal | FPM |
Materiaal | Messing |
Aansluiting | R1/8 |