Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück 506-508-S8-VS

  • ERIKS:13783801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,32/ stukexcl. btw

€ 17,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
Quick Connector
Type
Elbows with tapered thread
Smeermiddel
Vet
Max. werkdruk
300 bar
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
2 kg
Diameter
6 mm
Breedte
12.5 mm
Afdichtingsmateriaal
FPM
Materiaal
Messing
Aansluiting
M8x1