Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN KIT KOLBENDETEKTOR M.EURO 3M F.SSV/SSVD

  • ERIKS:14100561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 554,46/ stukexcl. btw

€ 670,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
Universal Piston Detector Kit
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Max. werkdruk
400 bar
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Bedrijfsspanning
36 V
Lengte
3000 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
G 1/8 of 1/8 NPTF