Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN IG502-2 besturingsunit voor smeersystemen

  • ERIKS:13867150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,77/ stukexcl. btw

€ 632,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
IG502-2-E
Type
Control And Monitoring Device
Totale hoogte
40 mm
Totale breedte
138 mm
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 75 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP 20 DIN 40050, stekker IP 00