€ 1.051,96/ stukexcl. btw
€ 1.272,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | DSA |
Type | Pressure Switch |
Smeermiddel | NLGI 0-3 |
Max. werkdruk | 45 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 41 mm |
Lengte | 83 mm |
Breedte | 129 mm |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |