€ 1.222,73/ stukexcl. btw
€ 1.479,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | FLM/FLFM |
Type | Vane pump and pump unit |
Debiet | 1.2 l/min |
Max. bedrijfsdruk | 6.6 bar |
Temperatuurgebied | van 10 tot 40 °C |
Max. snelheid bij continu bedrijf | 2700 tr/min |
Type | Schottenpompen en pompunits |