Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN FLM olievoorzieningsunit voor efficiënte smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13855161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.934,21/ stukexcl. btw

€ 2.340,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
FLM/FLFM
Type
Vane pump and pump unit
Max. bedrijfsdruk
3 bar
Temperatuurgebied
van 10 tot 40 °C
Max. snelheid bij continu bedrijf
2700 tr/min
Debiet
2.4 l/min
Type
Schottenpompen en pompunits