€ 1.858,58/ stukexcl. btw
€ 2.248,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | FLM/FLFM |
Type | Vane pump and pump unit |
Max. snelheid bij continu bedrijf | 2700 tr/min |
Debiet | 2.4 l/min |
Temperatuurgebied | van 10 tot 40 °C |
Max. bedrijfsdruk | 3 bar |
Type | Schottenpompen en pompunits |