€ 1.931,43/ stukexcl. btw
€ 2.337,03incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | FL |
Type | Flowline Monitor |
Meetbereik | van 0.1 tot 15 |
Meeteenheid | l/min |
Procesaansluiting | BSPP-aansluitdraad (R) |
Stroomverbruik | 5 W |
Beschermingsgraad (IP) meetkop | IP65 |
Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica | IP65 |
Max. druk | 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 65 °C |