€ 84,39/ stukexcl. btw
€ 102,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | SL-32 |
Type | Manifold |
DIN-norm | DIN 3862 |
Goedkeuring | DIN 3862 |
Max. werkdruk | 240 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Alarmfunctie | Nee |
Materiaal | Koolstofstaal |
Aansluiting | 1/4 NPTF (F), 1/4 NPTF (M) |