Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN FB-XL pompunits voor gecontroleerde smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13758693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,75/ stukexcl. btw

€ 147,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
FB
Type
Pressure Limiting Valve For Grease Pump Element
Max. werkdruk
200 bar
Mediumtemperatuur
van -15 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 40 °C
Materiaal huis
Staal
Gewicht
0.13 kg