€ 72,16/ stukexcl. btw
€ 87,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | FB |
Type | Pressure Limiting Valve For Grease Pump Element |
Max. werkdruk | 350 bar |
Mediumtemperatuur | van -15 tot 40 °C |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 40 °C |
Materiaal huis | Staal |
Gewicht | 0.13 kg |