€ 785,52/ stukexcl. btw
€ 950,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | IGZ |
Type | Universal Electronic Control And Monitoring Device |
Type stroom | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. stroom | van 35 tot 70 A |
Elektrische aansluiting | 100-120 V AC; 200-240 V AC (± 10%) |
Totale hoogte | 75 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Totale diepte | 110 mm |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van 32 tot 140 °F |
Beschermingsgraad (IP) | IP 30, klemmen IP 20 |