Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EXZT besturingsunit voor smeersoftware

  • ERIKS:13852628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.086,81/ stukexcl. btw

€ 1.315,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
EXZT2A02
Type
Control And Monitoring Unit
Spanningstype voedingsspanning
DC
Beschermingsgraad (NEMA)
IP 30, IP 20
Breedte
75 mm
Hoogte
75 mm
Diepte
110 mm