Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EXZT besturingsunit voor nauwkeurige smeerregeling

  • ERIKS:13867170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 995,37/ stukexcl. btw

€ 1.204,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
IGZ51
Type
Control Unit
Spanningstype voedingsspanning
DC
Beschermingsgraad (NEMA)
IP 30, IP 20
Breedte
70 mm
Hoogte
75 mm
Diepte
110 mm