Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EWT2A monitoringsapparaat voor smeerdiagnoses

  • ERIKS:13851810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 947,58/ stukexcl. btw

€ 1.146,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
EWT2A
Type
Electronic Control And Monitoring Device
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Nom. spanning
24V DC
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
110 mm
Bedrijfsspanning
24 V
Lengte
70 mm
Breedte
75 mm