€ 606,82/ stukexcl. btw
€ 734,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | EWT2A |
Type | Electronic Control And Monitoring Device |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Nom. spanning | 115/230 V |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 75 mm |
Uitvoering | Universeel elektronisch besturings- en bewakingsapparaat |
Bewakingsinrichting | Universele pulsmonitoring |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Lengte | 110 mm |
Breedte | 70 mm |